Wachlarzowa tarcza ścierna 769F, talerz z włókna szklanego płaskie 120

Nr art.: 565511 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    27,66  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    23,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości Ceramika
ziarnistość 120
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 565511 120
EAN / GTIN 5902658113369
Numer producenta 52010

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Mieszanina ziaren ceramicznych o precyzyjnym kształcie zapewniającym wysoką wydajność szlifowania i dobrą wytrzymałość.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie na szlifierkach kątowych dużej mocy.