Wachlarzowa tarcza ścierna 769F, talerz z włókna szklanego płaskie 60

Nr art.: 565510 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,21  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne ziarno ceramiczne (CER)
    oznaczenie ziarnistości ceramika
    ziarnistość 60
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    opis kształtu płaskie
    ⌀ tarczy 115 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 565510 60
    EAN / GTIN 5902658113000
    Numer producenta 51992

    Tabela zastosowań

    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Mieszanina ziaren ceramicznych o precyzyjnym kształcie zapewniającym wysoką wydajność szlifowania i dobrą wytrzymałość.

    Zastosowanie:

    Uniwersalne prace szlifierskie na szlifierkach kątowych dużej mocy.