Ściernice wachlarzowe V2 Power, (ZA), płasko-skośne do obróbki stali 60

Nr art.: 565462 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    34,05  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    28,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płasko-skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 60
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płasko-skośne
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
talerze talerz z włókna szklanego,
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 565462 60
EAN / GTIN 4027497408948
Numer producenta A27441250601465

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
Talerz z włókna szklanego do uniwersalnego stosowania.
czysty korund cyrkonowy na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.

Zastosowanie:

Niewielkie wibracje, długa trwałość.

Wskazówka:

Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do miękkiego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. zob. nr 566300 i następne.