{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Korund cyrkonowy (ZA) | |
oznaczenie ziarnistości | ZA | |
ziarnistość | 40 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
Opis kształtu | ukośne z występem z lameli | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
widoczność miejsca szlifowania | tak | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu |
565446 40
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4027497579389
Kopiuj |
|
Numer producenta |
A27461250401406
Kopiuj |
|
Manufacturer | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |