Ściernice wachlarzowe V4 Master (ZA) skośne, talerz z włókna szklanego do obróbki stali i INOX 60

Nr art.: 565445 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    49,94  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    41,62  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: ukośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 60
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu ukośne
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 565445 60
EAN / GTIN 4027497469970
Numer producenta A27471250601465

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
Bardzo duża gęstość okładziny zapewnia długą trwałość i bardzo dobrą stabilność krawędzi. Głęboka strefa odsadzenia umożliwia optymalne wykorzystanie płótna ściernego (ZA).
ZA: czysty korund cyrkonowy na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. 
Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do szlifowania krawędzi w celu zaokrąglenia ostrych krawędzi oraz do szlifowania spoin i resztek zgorzeliny w szlifierkach o dużej mocy.