Ściernice wachlarzowe SLTT (CER), płasko-skośne do obróbki INOX 60

Nr art.: 565422 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,72  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,96  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płasko-skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości Ceramika
    ziarnistość 60
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    opis kształtu płasko-skośne
    ⌀ tarczy 125 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    talerze Talerz z blachy stalowej
    zoptymalizowane dla materiału INOX
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 565422 60
    EAN / GTIN 4027497388844
    Numer producenta A27201250600050

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
    Solidna tarcza podporowa z blachy stalowej. Cicha i niepowodująca wibracji.
    najwyższa wydajność szlifowania, ziarna ceramiczne z efektem samoostrzenia się. Brak tępienia i przegrzewania. Doskonale nadają się również do szlifowania krawędzi.

    Zastosowanie:

    Do wysokich wydajności szlifowania przy długiej trwałości.

    Wskazówka:

    Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do miękkiego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. zob. nr 566300 i następne.