Ściernice wachlarzowe SLTT (ZA-Power), płasko-skośne do obróbki stali i INOX 40

Nr art.: 565411 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    36,64  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    30,52  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płasko-skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płasko-skośne
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
talerze Talerz z blachy stalowej
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 565411 40
EAN / GTIN 4027497388738
Numer producenta A27201150400045

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości. Wysokiej jakości talerz stalowy lub z włókna szklanego redukuje drgania i poziom hałasu.
ZA: czysty korund cyrkonowy na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.
ZA-Power: specjalna mieszanka korundu cyrkonowego z aktywną powłoką ścierną. Bez zatykania i tępienia ściernicy przez chłodny szlif.
CER: najwyższa wydajność szlifowania, ziarna ceramiczne z efektem samoostrzenia się. Brak tępienia i przegrzewania. Nadają się również bardzo dobrze do szlifowania krawędzi.
SiC: szczególnie duże ziarno karborundowe, bez zatykania ściernicy. Bardzo przydatne do obróbki Al i kompozytów włóknistych.

ZA: czysty korund cyrkonowy na podłożu mieszanej tkaniny poliestrowo-bawełnianej. 
Bardzo agresywny ze względu na otwarte rozmieszczenie ziarna.

Zastosowanie:

Do wysokich wydajności szlifowania przy długiej trwałości.

Wskazówka:

Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do miękkiego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. zob. nr 566300 i następne.