{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Korund cyrkonowy (ZA) | |
oznaczenie ziarnistości | ZA | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | skośne | |
⌀ tarczy | 150 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | 565286 60 | |
EAN / GTIN | 4062406159481 | |
Numer producenta | 565286 60 |