{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A3604B84 | |
Kształt | 11BT | |
opis kształtu | Ściernica garnkowa stożkowa | |
⌀ tarczy | 110 mm | |
szerokość ściernicy (wysokość garnka) | 55 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
Grubość ścianki | 20 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; żeliwo | |
maks. prędkość obwodowa | 50 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice garnkowe, |
Numer artykułu | 564900 110X20 | |
EAN / GTIN | 9003173110966 | |
Numer producenta | 311096 |