{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
Specyfikacja | A30Q-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
Kształt | 41 | |
Opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 100 mm | |
grubość tarczy | 1,6 mm | |
⌀ otworu | 16 mm | |
dla grubości materiału | 7,7 mm - 8 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierka kątowa | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu |
563500 100
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197438577
Kopiuj |
|
Numer producenta |
563500 100
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |