Tarcze ścierne diamentowe do przecinania, ⌀ tarczy: 50mm

Nr art.: 563490 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D
  • Kształt: 1A1
  • zalecany kąt przyłożenia: 90
  • zoptymalizowane dla materiału: tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D357
Kształt 1A1
⌀ tarczy 50 mm
grubość tarczy 2 mm
szerokość tarczy 1 mm
⌀ otworu 10 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe,
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 30 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563490 50
EAN / GTIN 4007220666050
Numer producenta 4007220666050
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowa tarcza do przecinania, z jednowarstwową powłoką galwaniczną i bocznymi segmentami ochronnymi. Duża agresywność dzięki dużym przestrzeniom na wióry. Całkowita szerokość tarczy 2,0 mm, stalowa tarcza podstawowa 1,0 mm.

Zastosowanie:

Do przecinania, obcinania i przycinania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (szklanymi i węglowymi) za pomocą szlifierek kątowych (wielk. 115 / 125) albo prostych (wielk. 50 / 75), z użyciem trzpienia mocującego nr 563496.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka