{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 76 mm | |
grubość tarczy | 1,8 mm | |
⌀ otworu | 10 mm | |
szerokość tarczy | 0,9 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | Promień stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Drewno; listwy tworzywo sztuczne; Płyty gipsowo-kartonowe | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe; Szlifierki proste | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 100 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu |
563423 76
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4059952567549
Kopiuj |
|
Numer producenta |
2608901196
Kopiuj |
|
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |