{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
zoptymalizowane dla materiału | kamień | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 76 mm | |
grubość tarczy | 1,9 mm | |
⌀ otworu | 10 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
dla grubości materiału | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe; Szlifierki proste | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 150 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563417 76 | |
Numer producenta | 2608615020 |