Małe tarcze do przecinania 0,8 mm SG SUPER WĄSKI 50 mm

Nr art.: 563410 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,26  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    13,54  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: prosty
  • ⌀ otworu: 6
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A60P-SG
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Kształt 41
opis kształtu prosty
⌀ tarczy 50 mm
grubość tarczy 0,8 mm
⌀ otworu 6 mm
dla grubości materiału 2,4 mm - 4 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal
Maszyna napędowa Szlifierki proste
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 30 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 563410 50
EAN / GTIN 4007220849156
Numer producenta 4007220849156

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do przecinania sąoptymalnie dostosowane do przeznaczenia pod względem wysokiej wydajności przecinania i trwałości
  • wąskie ściernice do przecinania (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) nadają się zwłaszcza do szybkiego cięcia z małą ilością zadziorów i z niewielkim nagrzewaniem. W szlifierkach kątowych starszego typu należy dodatkowo sprawdzić zamocowanie tarczy. Ściernice do przecinania o grubości powyżej 2,0 mm mają zwiększoną stabilność boczną, sztywność i trwałość
  • kształty: ściernice do przecinania proste (kształt 41) albo odsadzone (kształt 42)

małe tarcze ścierne do przecinaniaprzeznaczone do stosowania w szczególnie ciasnych miejscach za pomocą szlifierek prostych pneumatycznych albo elektrycznych. Stosować z trzpieniem mocującym nr 563415.

Specyfikacja:

A60P-SG STEELOX.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.
Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne