Ściernice do przecinania Silver, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 563325 115
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    13,00  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    10,83  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
244 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SILVER
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu proste
⌀ tarczy 115 mm
grubość tarczy 1 mm
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 3 mm - 5 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal; Stal.
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563325 115
EAN / GTIN 5902658109317
Numer producenta 7100139227
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernica Silver o wysokiej wydajności skrawania i wytrzymałości. Mieszanina ziaren ceramicznych o precyzyjnym kształcie.

Zastosowanie:

Zapewnia szybkie, bezzadziorowe skrawanie przy niskim obciążeniu termicznym.

Specyfikacja:

A36R-BF.