{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
specyfikacja | CER60Q-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
Kształt | 41 | |
opis kształtu | prosty | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 563256 115 | |
EAN / GTIN | 4062406162313 | |
Numer producenta | 563256 115 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarcze ścierne do przecinania CerRapid BARDZO WĄSKIE, stal, INOX, ⌀ tarczy: 115mm
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
17,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
865 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie
od
1
szt.
7,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
25
szt.
6,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 628 sztuk w magazynie
2,90 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 768 sztuk w magazynie
2,83 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 573 sztuk w magazynie
2,90 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie
3,32 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | Szlifierki kątowe | Angle grinders | Angle grinders | Angle grinders | Angle grinders | Angle grinders |
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
opis kształtu | prosty | prosty | flat | flat | flat | flat | flat |
dla grubości materiału | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
zoptymalizowane dla materiału | stal; Stal. | stal | Steel | HSS | Steel | Steel | Steel |
grubość tarczy | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | Tarcze ścierne do przecinania | Cutting disc | Cutting disc | Cutting disc | Cutting disc | Cutting disc |