Ściernice do przecinania PREMIUM*** BARDZO WĄSKIE 115 mm

Nr art.: 563111 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    17,84  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    14,81  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: odsadzone,
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości A
    specyfikacja A60R-BFKA
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    opis kształtu odsadzone,
    ⌀ tarczy 115 mm
    grubość tarczy 0,8 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    dla grubości materiału 2,4 mm - 4 mm
    zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
    zoptymalizowane dla materiału stal
    Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 563111 115
    EAN / GTIN 9003172821498
    Numer producenta 282149

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo wąskie tarcze ścierne 0,8 mm do wykonywania najszybszych cięć w cienkościennych materiałach (np. blacha karoserii). Niewielki stopień tworzenia się zadziorów i obciążenia termicznego.
    wykonanie odsadzone, o zwiększonej sztywności.

    Zastosowanie:

    Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s vc.

    Specyfikacja:

    A60R-BFXA.

    Wskazówka:

    Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.