{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
grubość tarczy | 6 mm | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560600 115X6 | |
EAN / GTIN | 9009012228588 | |
Numer producenta | 222858 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ściernice do obróbki zgrubnej Basic* „2 w 1” 115X6 mm
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
od
1
szt.
10,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
9,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie
od
1
szt.
10,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
8,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 | 22,23 |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 | 20-30 |
maks. prędkość obwodowa | 80 | 80 |
oznaczenie ziarnistości | A | A |
specyfikacja | A30-BF | A30Q-BF |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej | Ściernice do obróbki zgrubnej |