{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™ II | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
grubość tarczy | 4,2 mm | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 12,6 mm - 21 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni; 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560452 230X4 | |
Numer producenta | 7100017410 |