• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Ściernice do obróbki zgrubnej Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 125X4 mm

Nr art.: 560446 125X4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy × szerokość tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30; Promień

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości Ceramika
    specyfikacja A36R-BF
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    opis kształtu proste
    grubość tarczy 4,2 mm
    ⌀ tarczy 125 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    dla grubości materiału 12,6 mm - 21 mm
    zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni; Promień stopni
    zoptymalizowane dla materiału stal; drewno
    Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 560446 125X4
    EAN / GTIN 4064035079086

    Tabela zastosowań

    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Ściernica do obróbki zgrubnej z innowacyjnym, precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ 3 do stali INOX i stali węglowej. Bardzo duża wydajność szlifowania i maksymalna trwałość. Stosowanie niewielkiego nacisku ułatwia pracę.
    Zmodyfikowane, precyzyjnie uformowane ziarno Cubitron™ II o ulepszonej strukturze mikrokrystalicznej dla wyższej wydajności, lepszych osiągów i większej trwałości. Nawet o 5% większa prędkość skrawania i bardziej spokojny proces szlifowania w porównaniu z Cubitron™ II.

    Zastosowanie:

    Można stosować zarówno jako tarczę ścierną do obróbki zgrubnej, a także jako ściernica do przecinania, dzięki czemu idealnie nadaje się do cięcia, szlifowania i spoinowania. Nadaje się do stosowania w stali INOX i stali węglowej.

    Specyfikacja:

    A36R-BF