{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
specyfikacja | A36R-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | odsadzone, | |
grubość tarczy | 7 mm | |
⌀ tarczy | 178 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 20-30 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | Stal nierdzewna; Stal. | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Ściernice do obróbki zgrubnej |
Numer artykułu | 560445 178X7 | |
EAN / GTIN | 4064035078850 |