Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej PREMIUM*** 230X7 mm

Nr art.: 560200 230X7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,96  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: żeliwo
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości ZA
    specyfikacja A24Q-BFX
    grubość tarczy 7 mm
    ⌀ tarczy 230 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
    zoptymalizowane dla materiału żeliwo
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    maksymalna prędkość obrotowa 6 600 min-1
    Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 560200 230X7
    EAN / GTIN 9003172337623
    Numer producenta 233762

    Tabela zastosowań

    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Typ specjalny do obróbki żeliwa. Wysokiej jakości korund cyrkonowy i karborund zapewniają wysoką wydajność przy małej sile docisku, również przy obróbce żeliwa.
    Specyfikacja: ZA24N-BFX.
    • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania 
    • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
    • kąt szlifowania od 20° do 30°
    • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi