Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Osełki diamentowe w skórzanym etui , Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm: D25

Nr art.: 559150 D25

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie ziarnistości / ziarnistość w µm Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość drobne
długość 100 mm
szerokość 25 mm
wysokość 7 mm
Opakowanie Skórzane etui
Rodzaj produktu Płyta do obciągania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 559150 D25
EAN / GTIN 2050001661470
Numer producenta 7000068029
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Równomiernie rozmieszczona powłoka diamentowa, połączona przez warstwę niklu. Prawie nieograniczona trwałość! 

Zastosowanie:

Do ostrzenia i obciągania narzędzi do obróbki metali i drewna. Nadają się do stali, stali szybkotnącej HSS i węglików spiekanych. Do narzędzi małych i zaostrzonych stosować powierzchnię bez perforacji. Nie nadają się do piłowania.
gatunek 3M, nieco cieńsza warstwa diamentu.
Do wykonywania dokładnych powierzchni i szlifowania wykańczającego.

Wskazówka:

Nie używać na sucho, lecz z wodą, względnie z naftą.