Osełki do węglików spiekanych i żeliwa, karborund (SiC)  zgrubny / drobny 150X50 mm

Nr art.: 558825 150X50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 280 / 320; 100
ziarnistość zgrubny / drobny
szerokość 50 mm
wysokość 25 mm
długość 150 mm
Rodzaj produktu osełka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558825 150X50
EAN / GTIN 4260496535189

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Osełka za spoiwem ceramicznym, o stopniu twardości O/P. Strona gruboziarnista do szlifowania wstępnego i drobnoziarnista do wykańczania.
karborund o średnio twardym spoiwie. U dołu SiC o ziarnistości 280 / 320 (wykańczający) u góry SiC o ziarnistości 100 (zgrubny).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, precyzyjnego szlifowania nierówności, zaokrąglania krawędzi.

Wskazówka:

Specjalne kamienie polerskie do wyrównywania są dostępne na zamówienie.