Osełki − oryginalne Arkansas (białe), ziarnistość 8000 100X25 mm

Nr art.: 558760 100X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    136,01  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    113,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Kwarcyt Arkansas
ziarnistość 8 000
ziarnistość polerowanie
Kształt Nóż
szerokość 25 mm
długość 100 mm
kolor biały
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558760 100X25
EAN / GTIN 4037073002194

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 5000 (szlifowanie zgrubne), ziarno 8000 (polerowanie).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą. 

Wskazówka:

Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.