Osełki − oryginalne Arkansas (szare), ziarnistość 5000 100X10 mm

Nr art.: 558684 100X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    127,00  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    105,83  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Arkansas-kwarcyt
    ziarnistość 5 000
    ziarnistość szlifowanie wstępne
    Kształt okrągłe
    10 mm
    długość 100 mm
    kolor szare
    Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 558684 100X10
    EAN / GTIN 4037073005850

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    węglik spiekany (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 5000 (szlifowanie zgrubne), ziarno 8000 (polerowanie).

    Zastosowanie:

    Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą. 

    Wskazówka:

    Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.