Osełki do obciągania - karborund (zielony)  200X20M

Nr art.: 558655 200X20M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    71,48  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 180
ziarnistość średnie
Kształt płaskie
szerokość 20 mm
długość 200 mm
kolor zielone
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558655 200X20M
EAN / GTIN 4260496530627

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania fazowania narzędzi i ich ostrzy. 
Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi form. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. 
Do węglików spiekanych, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, porcelany. Materiał o dużej twardości i właściwościach samoostrzących.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.