Osełka – korund szlachetny 100X10F

Nr art.: 558515 100X10F
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    32,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    27,31  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 320
ziarnistość drobny
Kształt trójkątne
szerokość 10 mm
długość 100 mm
kolor pomarańczowe
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558515 100X10F
EAN / GTIN 9003172580050
Numer producenta 258005

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzii ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania.
Do stali (hartowanej) i stopów o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie. Odporność tego materiału na obciążenia dynamiczne zapewnia wytrzymałość krawędzi i wysoką skrawalność.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.