{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SC-BL | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 100 | |
ziarnistość | zgrubne | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
szerokość taśmy ściernej | 50 mm | |
długość taśmy ściernej | 2 000 mm | |
oznaczenie producenta | SC-BL | |
wersja | A coarse | |
kolor | brązowe | |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna |
Numer artykułu | 558506 100 | |
EAN / GTIN | 4001895689406 | |
Numer producenta | 7000068145 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Taśmy ścierne, włókninowe (A) SC-BL, 50×2000 mm, porównanie ziarnistości: 100
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
185,91 PLN
(PLN 92,95 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
6
szt.
154,91 PLN
(PLN 77,45 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
306,23 PLN
(PLN 153,12 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
255,20 PLN
(PLN 127,60 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | A coarse | A coarse |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
kolor | brązowe | brązowe |
porównanie ziarnistości | 100 | 100 |
szerokość taśmy ściernej | 50 mm | 75 mm |
długość taśmy ściernej | 2 000 mm | 2 000 mm |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna | Włókninowa taśma ścierna |