{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SC-BS | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 280 | |
ziarnistość | bardzo drobny | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
szerokość taśmy ściernej | 9 mm | |
długość taśmy ściernej | 533 mm | |
oznaczenie producenta | SC-BS | |
wersja | A very fine | |
kolor | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna |
Numer artykułu | 558497 280 | |
EAN / GTIN | 2050001752444 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Taśmy ścierne włókninowe (A) SC-BS 280
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
33
szt.
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
od
5
szt.
|
|
wersja | A very fine | A very fine |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 | < 0,1 |
ziarnistość | bardzo drobny | bardzo drobny |
szerokość taśmy ściernej | 9 | 30 |
długość taśmy ściernej | 533 | 533 |
oznaczenie ziarnistości | A | A |
Rodzaj produktu | Włókninowa taśma ścierna | Włókninowa taśma ścierna |