Taśmy ścierne (A) 237AA Trizact™, 30×533 mm, ziarnistość: 120

Nr art.: 558467 120
(PLN 54,76 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,19  PLN / Sztuka
    (PLN 54,76 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    24,35  PLN / Sztuka
    (PLN 45,69 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 237AA
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 120
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 30 mm
długość taśmy ściernej 533 mm
oznaczenie producenta 237AA Trizact™
3M oznaczenie ziarnistości A160
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558467 120
EAN / GTIN 2050001711618

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ziarno o strukturze ostrosłupowej (A), wynikającej ze ściśle uporządkowanej, trójwymiarowej struktury małych cząstek tlenku aluminium. Przy szlifowaniu odsłaniają się wciąż nowe warstwy ścierniwa - aż do podłoża tkaninowego (tkanina X).

Zastosowanie:

Do uszlachetniania i wykańczania. W celu zapewnienia stałych wyników dokładnego szlifowania wszystkich stali, również chromoniklowych oraz stopów kobaltu, niklu i tytanu.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.