Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) GRIT R 80

Nr art.: 558453 80
Nowy produkt
(PLN 30,03 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 75 mm
długość taśmy ściernej 2 000 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558453 80
EAN / GTIN 2050001032775
Numer producenta 69903009000

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
drewniane
 
23
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości taśma ścierna, ze szczególnie grubej tkaniny poliestrowej, ze spoiwem wykonanym całkowicie z żywicy syntetycznej, korund cyrkonowy (ZA), z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej (chłodny szlif).

Zastosowanie:

Do szlifierek taśmowych GRIT serii GX, GIS, GI.