Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870T 80

Nr art.: 558412 80
(PLN 21,66 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    9,90  PLN / Sztuka
    (PLN 21,66 / 1 Metre)
  • z 100 Sztuka
    8,23  PLN / Sztuka
    (PLN 18,02 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria XK870T
Materiały ścierne ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 13 mm
długość taśmy ściernej 457 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558412 80
EAN / GTIN 4018875291085
Numer producenta 729108

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna XK870 z samoostrzącym się ziarnem ceramicznym (CER) dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.
Tkanina T (wytrzymała i elastyczna) do zastosowania w maszynach prowadzonych ręcznie.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.