Taśma ścierna Actirox AK890Y (CER) 36

Nr art.: 558381 36
(PLN 81,71 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    163,42  PLN / Sztuka
    (PLN 81,71 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    136,18  PLN / Sztuka
    (PLN 68,09 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria AK890Y
    Materiały ścierne ziarno ceramiczne
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
    ziarnistość 36
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    szerokość taśmy ściernej 75 mm
    długość taśmy ściernej 2 000 mm
    Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 558381 36
    EAN / GTIN 4018875090541
    Numer producenta FY6M105092

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    35
    Stal < 900 N/mm²
     
    32
    Stal < 1400 N/mm²
     
    20
    Stal < 55 HRC
     
    32
    Stal < 60 HRC
     
    25
    Stal < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    30
    CuZn
     
    35
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Taśma ścierna Actirox AK890Y z ziarnem ceramicznym o geometrycznym kształcie o najwyższej i najbardziej agresywnej wydajności szlifowania. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i bardzo wysoką trwałość. Solidne podłoże poliestrowe Y do stosowania na szlifierkach stacjonarnych.

    Zastosowanie:

    Do obróbki wszystkich rodzajów stali, a w szczególności do stali stopowej i materiałów superstopowych.