Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X, 150×2000 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 558330 60
(PLN 40,50 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,01  PLN / Sztuka
    (PLN 40,50 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    67,49  PLN / Sztuka
    (PLN 33,75 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie ZK713X
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 60
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 150 mm
długość taśmy ściernej 2 000 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558330 60
EAN / GTIN 4018875129883
Numer producenta 712988

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
drewniane
 
23
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna o dużej wydajności,zkorundu cyrkonowego (ZA), dla zapewnienia większej wydajności.Ciągły proces samoostrzeniazapewnia, w porównaniu z korundem zwykłym,dłuższą trwałośćprzywiększej wydajności szlifowaniai stałej jakości powierzchni.
tkanina X (wytrzymała) do dużej wydajności na szlifierkach stacjonarnych.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich gatunków stali i stopów stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.