Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X 40

Nr art.: 558317 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    34,38  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    28,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Uzębienie ZK713X
    oznaczenie ziarnistości ZA
    ziarnistość 40
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    szerokość taśmy ściernej 100 mm
    długość taśmy ściernej 1 000 mm
    Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 558317 40
    EAN / GTIN 4018875383131
    Numer producenta 738534

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    35
    Stal < 900 N/mm²
     
    32
    Stal < 1400 N/mm²
     
    20
    Stal < 55 HRC
     
    32
    Stal < 60 HRC
     
    25
    Stal < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    30
    drewniane
     
    23
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Taśma ścierna o dużej wydajności,zkorundu cyrkonowego (ZA), dla zapewnienia większej wydajności.Ciągły proces samoostrzeniazapewnia, w porównaniu z korundem zwykłym,dłuższą trwałośćprzywiększej wydajności szlifowaniai stałej jakości powierzchni.
    tkanina X (wytrzymała) do dużej wydajności na szlifierkach stacjonarnych.

    Zastosowanie:

    Do obróbki wszystkich gatunków stali i stopów stali, żeliwa oraz metali nieżelaznych.

    Wskazówka:

    Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.