• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Blok smaru szlifierskiego Unipol®, do obróbki: ALU

Nr art.: 558190 ALU
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 93,47 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do obróbki aluminium
masa 600 g
Rodzaj produktu Pasta szlifierska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558190 ALU
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001911629
Kopiuj
Numer producenta L759001023
Kopiuj
Manufacturer OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Stały smar szlifierski w bloku. Zapobiega zamazaniu taśmy ściernej podczas szlifowania aluminium i zmniejsza temperaturę obróbki w procesie szlifowania materiałów.

Zastosowanie:

Do nanoszenia na taśmę ścierną.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka