Taśma ścierna, korund zwykły (A) KK841F 240

Nr art.: 558170 240
(PLN 11,94 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    41,78  PLN / Sztuka
    (PLN 11,94 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    34,83  PLN / Sztuka
    (PLN 9,95 / 1 Metre)
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0.1

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KK841F
Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 240
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0.1 %
szerokość taśmy ściernej 50 mm
długość taśmy ściernej 3 500 mm
oznaczenie producenta KK841F
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558170 240
EAN / GTIN 4018875017142
Numer producenta 701714

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo elastyczna taśma ścierna, obsypana korundem normalnym (A). Idealne dopasowanie do struktury obrabianego elementu. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP-Size)zapewnia chłodny szlif i służy jako warstwa pośrednia w materiałach z tendencją do smarowania.

Zastosowanie:

Nadaje się zwłaszcza do szlifowania konturów albo profili z wklęsłymi albo wypukłymi rolkami kontaktowymi. Nadaje się zwłaszcza do stali chromowo-niklowej, stali wysokostopowej, stopów podstawowych niklu, mosiądzu i brązu oraz tytanu i aluminium. Obróbka armatury, okuć, łopatek turbin, precyzyjnych części, implantów i narzędzi chirurgicznych. Zastosowanie przy szlifowaniu ręcznym albo za pomocą robotów, na szlifierkach wąskotaśmowych firm Löser, Greif, Rema i innych.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526ff.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Gradacja Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka