Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711X 40

Nr art.: 558030 40
(PLN 30,64 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,11  PLN / Sztuka
    (PLN 30,64 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    24,31  PLN / Sztuka
    (PLN 25,59 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KK711X
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 40
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    szerokość taśmy ściernej 100 mm
    długość taśmy ściernej 950 mm
    Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 558030 40
    EAN / GTIN 4018875088746
    Numer producenta 738270

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    35
    Stal < 900 N/mm²
     
    32
    Stal < 1400 N/mm²
     
    20
    Stal < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    30
    CuZn
     
    35
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    10
    drewniane
     
    23
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Uniwersalna taśma ścierna korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy.
    wytrzymała tkanina X do wysokiej wydajności szlifowania na szlifierkach stacjonarnych.

    Zastosowanie:

    Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: stal, metale nieżelazne, żeliwo, stopy aluminium, drewno.

    Wskazówka:

    Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.