Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711X, 100×620 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 558020 40
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 35,99 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,31  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 35,99 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    18,59  PLN / 1 Sztuka
    (PLN 29,98 / 1 Metre)
425 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KK711X
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 100 mm
długość taśmy ściernej 620 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558020 40
Kopiuj
EAN / GTIN 4018875088357
Kopiuj
Numer producenta 708835
Kopiuj
Manufacturer VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
35
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
32
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
20
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
32
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
18
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
30
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
35
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
10
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 
23
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma ścierna korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy.
wytrzymała tkanina X do wysokiej wydajności szlifowania na szlifierkach stacjonarnych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: stal , metale nieżelazne, żeliwo, stopy aluminium, drewno.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka