Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711 60

Nr art.: 558011 60
(PLN 14,70 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,85  PLN / Sztuka
    (PLN 14,70 / 1 Metre)
  • z 100 Sztuka
    4,04  PLN / Sztuka
    (PLN 12,23 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
1 018 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KK711T
Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 60
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość taśmy ściernej 10 mm
długość taśmy ściernej 330 mm
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 558011 60
EAN / GTIN 4018875613467
Numer producenta 761346

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
10
drewniane
 
23
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma ścierna korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy.
ziarnistość 40 - tkanina X (wytrzymała). Ziarnistość od 60 do 180 - tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o wysokiej elastyczności. Optymalna do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: stal, metale nieżelazne, żeliwo, stopy aluminium, drewno.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.