Zestaw zapasowych rolek płótna ściernego (A) brązowy KK 114 F 5

Nr art.: 557880 5
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 2,67 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rolek Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KK114F
    Materiały ścierne Korund zwykły
    oznaczenie ziarnistości A
    szerokość rolek ekonomicznych 25 mm
    długość rolek ekonomicznych 50 m
    liczba rolek 5
    Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 557880 5
    EAN / GTIN 2050001030344

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. korundu normalnego (A). Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.
    Typ VSM KK 114 F: płótno brązowe, bardzo odporne. Gatunek o szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.
    Długość 50 m, opakowanie z nożykiem do odrywania.
    5-elementowy zestaw podstawowy - po 1 rolce o ziarnie 40, 80, 150, 240 i 400.

    Zastosowanie:

    Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka