Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F 100

Nr art.: 557700 100
(PLN 4,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KK114F
Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 100
ziarnistość średnie
szerokość rolek ekonomicznych 40 mm
długość rolek ekonomicznych 50 m
Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557700 100
EAN / GTIN 4018875266618
Numer producenta 726661

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. korundu normalnego (A). Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.
Typ VSM KK 114 F : płótno brązowe, bardzo odporne . Gatunek o szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę , płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.
Opakowanie z nożykiem do odcinania.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F 100

Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F 100

na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
225,68  PLN
(PLN 4,51 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
170,00  PLN
(PLN 3,40 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
ziarnistość średnie równiaki
ziarnistość 100 100
Materiały ścierne korund zwykły (A) Korund
oznaczenie ziarnistości A A
szerokość rolek ekonomicznych 40 40
długość rolek ekonomicznych 50 50
Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne Płócienne taśmy ścierne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka