Trójkątne kawałki papieru ściernego na rzepy (A) Perforacja 6-krotna, uziarnienie: 40

Nr art.: 557636 40
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    3,14  PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,59  PLN / 1 Sztuka
1 140 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 40
ziarnistość duże ziarno
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość 88 mm
długość 93 mm
Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557636 40
Kopiuj
EAN / GTIN 4002748777738
Kopiuj
Numer producenta 177773
Kopiuj
Manufacturer Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 
lakiery
odpowiednie dla / [m/min]
 
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Papier ścierny Starcke 540 FK (papier F) o dużej wytrzymałości i gęstym pokryciu. Duża wydajność szlifowania dzięki specjalnej obróbce ziarna korundowego (A).

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania metali, metali nieżelaznych, lakierów, farb, drewna i tworzywa sztucznego.

Pasuje do:

Pasuje do Bosch Multi-Cutter.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka