Papier ścierny, zestaw 10-elementowy, 10 otworów 120

Nr art.: 557620 120
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 323,20 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość 120
ziarnistość średni
szerokość 115 mm
długość 107 mm
liczba otworów odsysających 10
liczba ściernic 10
Rodzaj produktu Papier ścierny na rzep

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 557620 120
EAN / GTIN 4058546476328
Numer producenta 4932430817

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Stabilny, mocny papier E z powłoką korundową. Bardzo duża odporność na rozdzieranie.
Tył z mocowaniem na rzepy dla szybkiej wymiany tarczy.

Zastosowanie:

Szlifowanie metalu i twardego drewna.
Specjalny system otworów do szlifierek oscylacyjnych nr 077326 SPS140.