{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 1 000 | |
ziarnistość | ultradrobny | |
szerokość | 100 mm | |
wysokość | 3 mm | |
długość | 120 mm | |
liczba powlekanych powierzchni | 1 | |
liczba gąbek, arkuszy | 200 | |
Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie |
Numer artykułu | 557460 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406155919 | |
Numer producenta | 557460 1000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Gąbka szlifierska Soft Pad, w rolce miękkie, 100 mm × 24 m, ziarnistość: 1000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
432,00 PLN
(PLN 2,16 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
146,96 PLN
(PLN 7,35 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 100 mm | 98 mm |
ziarnistość | ultradrobny | ultradrobny |
wysokość | 3 mm | 5 mm |
ziarnistość | 1 000 | 1 000 |
długość | 120 mm | 120 mm |
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | A | A |