Płótna ścierne, rolka ekonomiczna (A), o dużej wytrzymałości i elastyczności 600

Nr art.: 556980 600
(PLN 11,06 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Korund
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość polerska
    szerokość rolek ekonomicznych 115 mm
    długość rolek ekonomicznych 50 m
    z nożykiem do odrywania tak
    Rodzaj produktu Płócienne taśmy ścierne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 556980 600
    EAN / GTIN 4045197959881
    Numer producenta 556980 600

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Gęsto tkana, mocna i bardzo elastyczna tkanina bawełniana (odporna na działanie olejów i nafty), z równomiernie rozmieszczonym korundem zwykłym (A), osadzonym w żywicy syntetycznej. Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu. Bardzo duża wydajność szlifowania i długa trwałość.
    Rolka ekonomiczna w szerokości 115 mm do wszystkich popularnych szlifierek oscylacyjnych. Praktyczne zdejmowanie ze środka rolki gwarantuje czystość na stanowisku pracy i wolne od uszkodzeń użycie opaski ściernej aż do samego końca.

    Zastosowanie:

    Zwłaszcza do metalu. Nadaje się również do obróbki drewna i lakieru.