{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | bardzo drobny | |
szerokość rolek ekonomicznych | 25 mm | |
długość rolek ekonomicznych | 50 m | |
Wysokość dozownika | 205 mm | |
Głębokość dozownika | 205 mm | |
z nożykiem do odrywania | tak | |
Rodzaj produktu | Płócienne taśmy ścierne |
Numer artykułu | 556960 400 | |
EAN / GTIN | 4045197808424 | |
Numer producenta | 556960 400 |