Włóknina ścierna, rolki CF-PRO, 100 mm×10 m, struktura włókniny: 280

Nr art.: 556089 280
Cena za 1 Sztuka (PLN 31,28 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

porównanie ziarnistości 280 - 360
ziarnistość średni
struktura włókniny 280
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość rolki 100 mm
długość rolki 10 m
Wersja A Very Fine
oznaczenie firmy 3M CF-PRO
kolor czerwone
Rodzaj produktu Włóknina ścierna, rolki,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 556089 280
EAN / GTIN 4064035074142
Numer producenta 723935
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.
Wysokowydajna włóknina o szczególnie gęstym rozmieszczeniu ziaren sięgających w głąb materiału włóknistego. Specjalna struktura włókniny umożliwia agresywne szlifowanie, zapewnia większą trwałość bez zatykania i jeszcze bardziej równomierny wygląd powierzchni.

Zaleta:

  • dostosowuje się do kształtu powierzchni 
  • otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie ciepła 
  • równomierny, powtarzalny zgład 
  • zastosowanie na sucho i na mokro 
  • nie zawiera składników powodujących korozję.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.
Średnie / średniodrobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka