{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
Stopień twardości | bardzo twarde | |
ziarnistość | b. zgrubne | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 150 mm | |
grubość | 15 mm | |
⌀ otworu | 13 mm | |
zalecana prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Włóknina do zgrubnego oczyszczania |
Numer artykułu | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Numer producenta | 7100176347 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Tarcze do oczyszczania zgrubnego (SiC) 150 mm
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
od
1
szt.
95,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
2
szt.
79,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
54,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
45,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 13 mm | 13 mm |
grubość | 15 mm | 15 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
zalecana prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
ziarnistość | b. zgrubne | b. zgrubne |
⌀ tarczy | 150 mm | 150 mm |
Materiały ścierne | Karborund (SiC) | Karborund (SiC) |